CARE WAVE 小2個セット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 注文コード84060246 品番-
参考基準価格(税別)¥3,700 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

CAREWAVEは利用用途に応じて筋肉に適切な電気刺激を与えることにより運動時のスムースな動きや日常のボディメンテナンスをサポート。
1000Hzから6000Hzの中周波と20Hzから30Hzまでの低周波を組み合わせた6つのモードが使用可能。
また、6つの各モードごとに10段階の強度調整が可能。

仕様●重量:約15g(本体+電池)●サイズ:(本体)直径45×高さ13mm、(小ジェルシートサイズ)W150mm、(大ジェルシートサイズ)W200mm●使用可能時間:約120分●タイマー:約10分自動オフ●ジェルシート交換目安:約100回 アズワン品番67-8169-44

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マッサージ器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする