50-1200kpa タイヤチャック&ゲージ ダブルチャック

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84064988 品番EA123CJ-3
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月21日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,720
販売価格(税別)
15,200

エラストマー樹脂グリップ、ラバー保護付
ラバーカバー部に引掛け穴付
簡単レバー操作でタイヤ空気圧の測定、増圧、減圧が可能
乗用車・トラック・バスのタイヤ空気圧が計れるダブルチャック(アルミホイールなどの狭い箇所でも計れる小口径ダブルチャック)
タイヤ空気圧チェック・点検に!
簡単レバーで1台3役!
万が一精度に誤差が生じてしまった場合はゲージ上部の精度補正ネジを使用して指針の誤差を補正することができます。

仕様●用途:乗用車・トラック・バス●測定範囲:50〜1200kPa●測定最小目盛:10kPa●チャックタイプ:ダブルチャック●サイズ:外径/80mm、全長/630mm●ホース長:290mm●重量:650g●付属品:クリップチャック、エアープラグ●使用方法:測定/チャックをタイヤバルブに押しあてると測定。 増圧/チャックをタイヤバルブに押しあて、レバーをいっぱいに握ると増圧。 減圧/チャックをタイヤバルブに押しあて、レバーを半分ほど軽く握ると減圧。 アズワン品番67-4729-17

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤゲージ・空気入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする