スマホスタンド 吸盤型 1ケース 20個入

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(20個) 注文コード84066625 品番L-SH
参考基準価格(税別)¥11,300 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

ロック機能付きで強力吸盤でしっかり固定できるマルチホルダー
車内、キッチン、オフィス、寝室など様々なシーンで活躍
吸盤は水洗いで吸着力が復活
360度回転ヘッドと270度調整可能アームで好みの角度で使用可能
ワンタッチで簡単に着脱できるボタン付き
スマホクリップ部分は広口開口でケース付きでも使用可能
大切なスマホを傷つけないEVAクッション付き
ホルダーにスマホを装着したまま充電可能

仕様●ホルダーサイズ:約113×67×108mm●ホルダー開口幅:約50〜100mm●アーム調整角度:約270度●アーム伸縮幅:約50mm●本体素材:本体/ABS、吸盤/シリコン●本体重量:約154g アズワン品番68-2016-19

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホ/タブレットスタンド・ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする