マイクロタイプシーケンサ シーケンサ入出力8点占有

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84066695 品番FX2N-10PG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥45,400

パルス出力ブロック
最高1MHzの高速パルスで高速
高精度位置決めが可能です。1Hz〜1MHzまでを1Hzきざみに出力できます。
専用スタート入力で最短1msで高速起動が可能です。
速度制御機能を強化 位置決め運転中、JOG運転中にも速度変更可能です。また、オーバライドによる速度の一括変更に対応しています。
近似S字加減速,テーブル運転機能,最大30kHzまでの外部入力パルスによる同期比率運転などに対応しています。

仕様●入出力占有点数:シーケンサ入出力8点占有●パルス出力方式:差動ラインドライバ方式●パルス出力形態:パルス列+方向,正転・逆転パルス列●制御軸数:独立1軸●電源電圧:DC5V 120mA(シーケンサからの内部給電)●出力点数:3点(FP,RP,CLR) アズワン品番67-8179-44

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通信(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする