画像準備中

USB3.2 Gen1 ケーブル A-B スリム 1m ブラック

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード84068470 品番BU3ABS10BK
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

USB3.2Gen1USB-A to Bスリムケーブル5V/0.9A対応

仕様●長さ:1m●色:ブラック●端子:USB Type-A オス - USB Type-B オス●アスベスト:空欄●RoHS指令:非対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:空欄●電波法備考:電波を発しないもしくは微弱な製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20200818●本体サイズ(H):4mm●本体サイズ(W):1000mm●本体重量:41g●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):法的に対象外の製品の為●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番68-4509-91
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする