仕様●サイズ:本体:幅135×奥行140×高さ120(mm)●鍋:幅120×奥行225×高さ85(mm):1900/01/00●重量:約430g(本体・鍋)●電源:AC100V 50/60Hz●消費電力:約70W●モード:HIGH:約80℃ LOW:約65℃●最大カップ容量:200cc●最小カップ容量:80cc●安全装置:温度ヒューズ・電流ヒューズ●ケーブル長:約80cm●材質:PP/アルミニウム/シリコン●セット内容:本体、鍋、持ち手、クマ型、ハート型、日本語取扱説明書
アズワン品番68-1905-71