テフロン製フレキシブルパウンドケーキシート 2枚×1組入

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(1組×2枚) 注文コード84073047 品番NOSPO2
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

様々なサイズのパウンドケーキ型に使用できるフリーサイズのクッキングシートです。
テフロン製で洗ってくり返し使用できます。
焼きムラのできやすい紙のクッキングシートに比べ、テフロン製なので紙のクッキングシートより型離れが良く、生地が密着するのできれいで均一な焼き色に焼けます。
パウンドケーキの他、ミートローフ作りにもおすすめです。
洗った後フックに掛けられる便利な穴付きです。

仕様●シートサイズ:22×23.5cm●適合サイズ:パウンドケーキ型底面の長さ14〜27cm、幅〜10cm、高さ〜6.7cmに対応 ※適合サイズは目安です。●材質:ふっ素樹脂(グラスファイバー入り)●重量:12g×2枚●耐熱温度:260℃ アズワン品番67-5216-52

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする