武蔵オイルシール工業
武蔵オイルシール工業の パッキン類
武蔵オイルシール工業の フランジ用全面パッキン
オイルシール UE型 フッ素ゴム UE16019016FKM FKM
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84073354
品番
UE1601901
参考基準価格(税別)
¥23,400
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
U型オイルシールは特に外部よりの異物を排除する必要がある場合に使用されます
A型同様回転用として多く使用されています
仕様
●軸径(Φ):160●外径(Φ):190●厚さ(b):16●使用限界の目安 圧力 MAX:0.03MPa●外周金属 UD, 外周ゴム UE●コード番号:306-0004709
アズワン品番
67-4906-14