0717-01-0011830 圧力計 接続ネジG AT3/8-100X1MPA 山本計器 84077475

圧力計 接続ネジG AT3/8-100X1MPA

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード84077475品番0717-01-0011830
参考基準価格(税別)¥5,200販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
5,198

ケース及びカバーは電着塗装で耐久性に優れています
この圧力計は圧力の瞬時変化の割合が、1秒間あたりフルスケールの3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます
製作につきましてはJISB7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。

仕様●大きさ:100Φ●ケース外観形状:縦型ツバ無●接続部:G3/8B●精度:±1.6%F●コード番号:119-0164403アズワン品番67-4835-74
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする