クイック睡眠補助器 ぐっすり君

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84078656 品番QS-H01
参考基準価格(税別)¥6,800 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798

1日20分を2〜3回でOK
約20分で自動オフ
モードをワンタッチ切り替え
低周波でリラックスモードは左手がおすすめ
高周波のスッキリモードは右手がおすすめ
充電式で電池交換が不要
軽量コンパクトでどこでも使えます
自慢ができる可愛いデザイン

仕様●サイズ:70×32×25mm●重量:約44g●材質:ABS、ステンレス●電源:リチウム内蔵充電池 500mA 3.7V(1.85Wh)●入力:5V1A●セット:本体、充電ケーブル、取扱説明書●保証期間:6ヶ月●生産国:中国 アズワン品番67-9276-28

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マッサージ器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする