まいにち(Mylet)
まいにち(Mylet)の 非常用トイレ
マイレットシリーズ プラダントイレ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
84079530
品番
-
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
コンパクトに収納できます。
静止荷重は600kgの試験済み
水や湿気に強い。
仕様
●素材:PP●サイズ:(収納時)約630×520×60|(組立時):290×310×410●重量:約2kg●セット内容:パーツ×6
アズワン品番
68-4088-61