アズワン
アズワンの 水質検査・土壌検査関連(pH等)
アズワンの pH計/導電率計/標準液
アズワンの 本体
Rシリーズ用pH、ORPセンサ 一般用
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84080065
品番
GST-5731C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥37,700
電極先端部の強度を増した取り扱い容易な標準測定用。HM-25R標準添付電極。
【用途】
仕様
●型名:GST-5731C●用途:一般用●測定範囲pH:pH 0〜14●測定範囲温度:0〜100℃●試料所要量:1ml●コード番号:110-36513
アズワン品番
67-4816-69