NEC三菱
NEC三菱の PCアクセサリー
NEC三菱の ケーブル
NEC三菱の USBケーブル
内蔵USBケーブル USB3.0
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1式
注文コード
84082174
品番
K410-276(00)
参考基準価格(税別)
¥8,610
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
GT110f-S、内蔵RDX接続用USB3.0対応ケーブル
仕様
●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しないため●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しないため●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20190111●電気用品安全法(本体):適合●電気用品安全法(付属品等):付属品等無し●電気用品安全法(備考):電源コード●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番
68-4196-85
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。