NEC三菱
NEC三菱の PCアクセサリー
NEC三菱の ケーブル
NEC三菱の USBケーブル
増設筐体接続SASケーブル 2m
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1式
注文コード
84082305
品番
K410-322(02)
参考基準価格(税別)
¥40,600
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
RAIDコントローラ(外付)[N8103-179]とDisk増設ユニット[N8192-101/102]の接続に使用するSAS(MiniSASHD)- SAS(MiniSAS)ケーブル(2m)
仕様
●長さ:2m●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しないため●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しないため●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20190111●電気用品安全法(本体):適合●電気用品安全法(付属品等):付属品等無し●電気用品安全法(備考):電源コード●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番
68-4196-90
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。