スマホ拡大スクリーン

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84088395 品番SK-S01
参考基準価格(税別)¥6,800 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798

12インチの大スクリーンにスマホの画面が映し出されます。
モノラルスピーカー付でスマホの音声が大きく聴こえます。
スマホが銃でできます。
置き型タイプで手もつかれません。
複数人で見ることが出来ます。

仕様●材質:アクリル、ABS他●本体寸法:253×31×200mm●電源:USB通電、リチウム18650(別売り)●セット内容:12インチスクリーン、モノラルスピーカー、スマホ取り付け板、USBケーブル、取説・保証書●保証期間:1年●生産国:中国 アズワン品番67-9275-85

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホ/タブレットスタンド・ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする