クオリティトラストジャパン どこでも清潔・携帯用「UV除菌スティック」

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84089689 品番QUS-001PK
参考基準価格(税別)¥5,280 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198

どこでも持ち運べるコンパクトサイズ。
UV-C253.7nmのオゾンありで20秒以上の照射で除菌が出来ます。
自分やお友達の携帯電話や公衆のドアノブや便座など気になるところは非接触で除菌をしましょう。

仕様●除菌ランプ:UV-C253.7nmオゾンあり●照射範囲:20×15cm/5cmの垂直距離●本体寸法:37.5×37.5×98mm●重量:80g●バッテリー:600mA/ポリマーリチウム電池●持続使用:45回/毎回2分(90分)●USB充電:5V 1A●パワー:1W●放射照度:>300×90%μW/平方センチメートルオゾン (5cm距離、253.7波長)●保証期間:6ヶ月●生産国:中国 アズワン品番67-9275-84

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マッサージ器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする