長野計器
長野計器の 圧力・流量測定
長野計器の 圧力計
長野計器の 汎用圧力計
普通形圧力計 AA10-121 AT1/4-60X25MPA
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84090644
品番
0475-01-0010150
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
【特徴】
基準適合証印(型式承認)対応が可能です。(大きさ・精度・圧力レンジによる)
圧力計測範囲が広く、また耐食性を要求される場合にも対応できます。
仕様
●大きさ:60Φ●ケース外観形状:タテ型ツバ無し●接続部:G1/4B●接液部材質:ブルドン管:C6872、接続部:C3604・C3711・CAC203●圧力レンジ:0〜25Mpa●精度:JIS1、6級●コード番号:119-0165949
アズワン品番
67-4841-47