武蔵オイルシール工業
武蔵オイルシール工業の パッキン類
武蔵オイルシール工業の フランジ用全面パッキン
オイルシール M型シール M リング 20個入 NBR
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1包(20個)
仕様
●軸径(m/m):30●D:43●d1:31●a:5.5●b:4●コード番号:306-0004081
注文コード
84091920
品番
M-7
参考基準価格(税別)
¥3,110
販売価格(税込)
¥3,408
販売価格(税別)
¥
3,098
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
フェルト溝用として使用され、一般にグリース及びダストシールとして多く使用されます
仕様
●軸径(m/m):30●D:43●d1:31●a:5.5●b:4●コード番号:306-0004081
アズワン品番
67-4899-80