井口機工製作所
井口機工製作所の 製菓・製パン用品
井口機工製作所の デコレーター・絞り袋・スパチュラ
井口機工製作所の 回転台
イグチベアー IRL-900-T 回転台 レイジースーザン
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
84092114
品番
IRL-300-T900
参考基準価格(税別)
¥140,250
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
軽荷重から重荷重まで使用可能な手動式回転台です。
従来の製品に比べ重荷重にも耐えられ、高さも抑えた構造です。
取付けが容易で、手動回転作業台として利用できます。
仕様
●均等荷重(kg):400●外径(mm):900●高さ(mm):34.15●材質/仕上:テーブル:SUS304●原産国:日本●コード番号:369-6999
アズワン品番
67-5597-03