マルチユースセパレートスコップ コンパス ピック機能付き

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード84093295 品番98198
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

分割してコンパクトに収納できるスチールスコップです。
ストレートとベントの2通りで使えます。
マルチユースで、コンパス、ピックになります。
ハンドルは握りやすいPPグリップです。
ベルトループのあるポーチ付きです。
アウトドア、キャンプ、ガーデニング、釣り、防災スコップにオススメです。

仕様●組立時サイズ(mm):W95×D415×H40●折り畳みサイズ(mm):W95×D165×H60●皿部サイズ(mm):W95×D130●グリップサイズ(Φmm):28●ケースサイズ(mm):W130×D190×H5●ベルトループ(mm):60以内●皿部材質:カーボンスチール●シャフト部材質:スチール・PP●ハンドル部材質:PP●重量(g):340 アズワン品番68-0851-20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする