仕様●サイズ:直径102×高さ202(mm)●重量:約485g●電源:USBにて充電、5V1A以上推奨●バッテリー:リチウムイオン 3.6V 2000mAh●充電時間:約3時間●モード:標準モード(30分)、しっかりモード(45分)●材質:箸立て/304ステンレス、本体/ABS●内容品:本体、microUSBケーブル(約100mm)、日本語取扱説明書●保証期間:購入日より6ヶ月●注意事項●▼※記載されている物以外は付属いたしません。●▼※落としたり強い衝撃を与えないでください。●▼※分解しないでください。●▼※本製品をご利用において生じる物品の破損は、補償の対象外となります。●▼※本製品に熱や異音、異臭などの以上が認められた場合は直ちにご利用を止め、メーカーサポートセンターまでご連絡下さい。●▼※仕様は改善のため予告無く変更する場合があります。
アズワン品番67-9274-40