0718-01-0000015 マノスターゲージ PA単記・垂直 WO-81FN+/-50DV 山本電機製作所 84095709

マノスターゲージ PA単記・垂直 WO-81FN+/-50DV

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1個注文コード84095709品番0718-01-0000015
参考基準価格(税別)¥28,200販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

高精度微差圧計
豊富なラインナップ、風量・風速目盛にも対応
読みやすい広角目盛(指針回転角270°)
極性転換が簡単にできる配管接続口
異常高圧突入にも影響を受けにくい独自の機構
ヒステリシスの小さい高性能シリコーンゴムダイヤフラム
指針ぶれのないバンドリンク機構

仕様●形状:表面形置針なし●圧力レンジ:-50~+50Pa●目盛:約270°広角表示●測定対象ガス:空気および非腐食性ガス(液体は不可)●本体材質:ポリカーボネイドおよびポリアミド●受圧部材質:シリコーンゴム●計測方法:差圧式●取付姿勢:垂直指定●耐圧力:200kPa●本体質量:約270g●コード番号:119-0164405アズワン品番67-4835-76
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする