NEC三菱
NEC三菱の PCアクセサリー
NEC三菱の ケーブル
NEC三菱の USBケーブル
コンソールケーブル
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84096025
品番
BT0278-15CN1
参考基準価格(税別)
¥4,080
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
NA1500AをRS-232C経由で設定するためのコンソールケーブル
仕様
●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:無線機能を持たないオプション製品の為●電気通信事業法備考:通信機能をもたないため●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20210428●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):電源に直接接続しない為●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番
68-4196-71
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。