軽量屋上換気扇 ハネ径105cm

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様●電源(V):三相200●電動機出力(kW)50/60Hz:2.2●電動機極数(P):8●周波数(Hz):50●ハネ径(cm):105●運転音(dB(A))(50/60Hz):77/-●電動機出力(kW):2.2●風量(m3/min)(50/60Hz):480●原産国:日本●コード番号:250-2137 注文コード84096978 品番ARVS-42AT2-50HZ
参考基準価格(税別)¥1,004,000 販売価格(税込) ¥1,099,780
販売価格(税別)
999,800
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

作業改善、生産性向上にかかせない製品です。
特殊環境への設置ができるよう幅広いラインナップを用意しています。
各種工場や倉庫などの換気に。
暑熱対策として熱気の排出に。

仕様●電源(V):三相200●電動機出力(kW)50/60Hz:2.2●電動機極数(P):8●周波数(Hz):50●ハネ径(cm):105●運転音(dB(A))(50/60Hz):77/-●電動機出力(kW):2.2●風量(m3/min)(50/60Hz):480●原産国:日本●コード番号:250-2137 アズワン品番67-5563-49
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする