普通形圧力計 AA10-121 AT1/4-60X0.3MPA

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84098904 品番0475-01-0010030
参考基準価格(税別)¥6,890 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798

【特徴】
基準適合証印(型式承認)対応が可能です。(大きさ・精度・圧力レンジによる)
圧力計測範囲が広く、また耐食性を要求される場合にも対応できます。

仕様●大きさ:60Φ●ケース外観形状:タテ型ツバ無し●接続部:G1/4B●接液部材質:ブルドン管:C6872、接続部:C3604・C3711・CAC203●圧力レンジ:0〜0、3Mpa●精度:JIS1、6級●コード番号:119-0165947 アズワン品番67-4841-45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする