Canon
Canonの 防犯カメラ
Canonの 防犯カメラ本体
Canonの 防犯用カメラ
屋内ドームハウジング クリア
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84099690
品番
6816B001
参考基準価格(税別)
¥30,300
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
VB-H45/VB-M44/VB-H41/VB-H41B用屋内ドームハウジング。天井埋め込みタイプでシンプルなデザインとスタイリッシュなデザイン。
仕様
●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:その他環境規格:なし●電波法備考:電波を発しない製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しないため●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):電源なしの為、非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番
68-4210-91
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。