緊急時対応トイレらくらくトイレパック

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード84102806 品番-
参考基準価格(税別)¥310 販売価格(税込) ¥340
販売価格(税別)
309

どこでも使える携帯用トイレ。
1枚で1日分。
断水時ご家庭の洋式トイレに装着できる。
バケツ・ゴミ箱・段ボールでも使用可能。
キャンプ・野外バーベキュー等、トイレ施設がないところでも心配ない。
山を汚さないためにも必要。
渋滞時の車内でも使用可能。
パックが音を吸収するので、周りを気にせず使用できる。
汚物処理が簡単なため、紙おむつと比較してとても経済的。

仕様●サイズ:防水袋/480×610mm、吸水部/440×600×10mm●重量:90g吸水量:約1500cc●材質:防水材/ポリエチレンフィルム、吸水材/綿状紙パルプ・高機能抗菌材ポリマー、内面材/ポリプロピレン不織布、紐/ポリエチレン用途:レジャーや登山でのトイレ・車での渋滞時のトイレ・緊急時や災害時のトイレ・介護用のトイレとして アズワン品番68-1967-45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする