もみトン 楽々貼るパッド

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84103156 品番RH-P01
参考基準価格(税別)¥7,980 販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別)
7,898

自動モードと10の手動モード
0〜25までの強度調整
簡単操作:電源オンで自動モード
軽量コンパクトで置き場に困らない
無線で邪魔なコードがない
充電式
ゲルがひんやり気持ちいい
EMS効果で腹筋運動などに

仕様●電源:リチウム充電池/90mAh●材質:リモコン:ABS●パッド:PU3●リモコンサイズ:50×37×14mm●リモコン重量:15g●パットサイズ:124×90×1mm●パット重量:16g●ゲルシート寿命:約30〜40回●充電時間:1時間●使用時間:最高レベル時/約100分 アズワン品番67-9276-09

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マッサージ器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする