ERK9585W_RAD761N LEDベースライト 直付 逆富士形 Hf86W2灯用タイプ 昼白色 ENDO(遠藤照明) 84104075

LEDベースライト 直付 逆富士形 Hf86W2灯用タイプ 昼白色

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1台注文コード84104075品番ERK9585W_RAD761N
参考基準価格(税別)¥45,650販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
44,980

シンプルな器具構成で簡易施工、リプレイスも簡単です。

仕様●明るさ(lm):13500●光源色:昼白色●幅(mm):230●長さ(mm):2438●高さ(mm):57●消費電力(W):79●定格寿命(時間):40000●奥行(mm):2438●タイプ:直付け●電圧(V):AC200-242●電圧:200~242V●定格寿命:40000時間●原産国:日本●コード番号:383-6805アズワン品番67-5577-97
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手術室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする