マルヤス電業
マルヤス電業の PCアクセサリー
マルヤス電業の ケーブル
マルヤス電業の USBケーブル
受光器用ケーブル
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84104660
品番
CID4-3R
参考基準価格(税別)
¥1,440
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
BWシリーズ接続ケーブルです。
BW接続ケーブル(受光器3m)に。
仕様
●幅(mm):14●高さ(mm):14●コネクタ色:灰●ケーブル長(m):3●材質/仕上:ABS●原産国:韓国●コード番号:208-1008
ケーブル長(m)
3
アズワン品番
67-5570-30
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
離島
数量1以上のご注文
お送りできません