仕様●張地:布張り●色:ブルー●座幅(mm):465●座奥行(mm):420●幅(mm):640●奥行(mm):550●高さ(mm):825〜935●座上下昇降機能:ガス調整式●タイプ:背ロッキング機能●座高(mm):405〜515●背ロッキング機能●ガスシリンダー式座昇降●双輪キャスター●組立品●材質/仕上:背部:PP樹脂成形品+ウレタン+ポリエステル布、座部:PP樹脂成形品+合板+モールドウレタン+ポリエステル布、脚部:樹脂成型品+ナイロンキャスター(50Φ)●原産国:台湾●コード番号:387-0625
アズワン品番67-5591-19