補助警告灯

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様●発光色:赤●幅(mm):28●奥行(mm):86●高さ(mm):13.5●消費電力(W):3.6●電源(V):DC12-24●IP68(IEC 60529)●原産国:台湾●コード番号:314-8118 注文コード84110007 品番LPT-1M1-R
参考基準価格(税別)¥45,500 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

スリム:13.5mmの薄さとコンパクトなデザインで設置スペースを取りません。
発光パターンは4種類:トリプルフラッシュ、高警告フラッシュ、点灯、点滅します。
車載以外にも対応した信頼性:高い耐振動性や防塵、防水性能があります。

仕様●発光色:赤●幅(mm):28●奥行(mm):86●高さ(mm):13.5●消費電力(W):3.6●電源(V):DC12-24●IP68(IEC 60529)●原産国:台湾●コード番号:314-8118 アズワン品番67-5604-41

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする