曜日別特売
QP2000-45240 ワンタッチバッテリーコネクター LAMP(スガツネ工業) 84110409

QP2000-45240 ワンタッチバッテリーコネクター LAMP(スガツネ工業) 84110409
QP2000-45240 ワンタッチバッテリーコネクター LAMP(スガツネ工業) 84110409
QP2000-45240 ワンタッチバッテリーコネクター LAMP(スガツネ工業) 84110409
QP2000-45240 ワンタッチバッテリーコネクター LAMP(スガツネ工業) 84110409
QP2000-45240 ワンタッチバッテリーコネクター LAMP(スガツネ工業) 84110409
QP2000-45240 ワンタッチバッテリーコネクター LAMP(スガツネ工業) 84110409
QP2000-45240 ワンタッチバッテリーコネクター LAMP(スガツネ工業) 84110409
QP2000-45240 ワンタッチバッテリーコネクター LAMP(スガツネ工業) 84110409

ワンタッチバッテリーコネクター

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個仕様●色:ブラック●対応ケーブルコード(mm):20~40●仕様:-端子●連結方法:圧着連結(中)●最大許容電流:800A●最大ケーブル断面積:約35mm2(38sq相当)●対応ポールサイズ:テーパー太端子(D端子)●材質/仕上:カバー:ポリプロピレン(PP)、本体:ステンレス鋼(SUS3622)・黄銅●注意を必ずご確認ください。●参考画像のため、外観が異なる可能性があります。●製品スペックについては、仕様をご確認ください。●原産国:スウェーデン●コード番号:158-8143注文コード84110409品番QP2000-45240
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は3,398円となります。
参考基準価格(税別)¥2,880販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

ワンタッチで取り付け、取り外しができるバッテリーコネクターです。
特別な工具がいらず、簡単に取り外しできます。そのため、使用頻度の少ないバッテリーで放電防止のためにケーブルを外す作業を簡単にできます。
コンパクトでデザイン性に優れています。
SAE規格、DIN規格のバッテリー端子に適合しています。

用途トラック、キャラバン、キャンピング・カー、レクリエーション車両、建設用機器、農機具、研究室、太陽電池、道路工事用照明、非常照明など仕様●色:ブラック●対応ケーブルコード(mm):20~40●仕様:-端子●連結方法:圧着連結(中)●最大許容電流:800A●最大ケーブル断面積:約35mm2(38sq相当)●対応ポールサイズ:テーパー太端子(D端子)●材質/仕上:カバー:ポリプロピレン(PP)、本体:ステンレス鋼(SUS3622)・黄銅●注意を必ずご確認ください。●参考画像のため、外観が異なる可能性があります。●製品スペックについては、仕様をご確認ください。●原産国:スウェーデン●コード番号:158-8143アズワン品番67-5638-87
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする