AT-MMC2000BDM/LC-Aは、AT-MMC2000/SP+AT-SPBDM-Aのバンドルパックです。各製品を別々に購入するより安価で購入できます。これは 10/100/1000BASE-Tツイストペアケーブルと光ファイバーケーブル(LCコネクタ)を変換する単体型メディアコンバーターです。光ファイバーケーブルは1心のマルチモードに対応しており、AT-MMC2000BDM/LC-Bと対向で使用することで、1000Mbpsイーサネットシステムの接続距離を最長550mまで延長できます。