Dynabook
Dynabookの スマホ/タブレット関連アクセサリ
Dynabookの スマホ/タブレットスタンド・ホルダー
Dynabookの スマホ/タブレットスタンド
充電式アクティブ静電ペン USB Type-C アダプタ+キャップ
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84123386
品番
PA5343N-1DNG
参考基準価格(税別)
¥6,130
販売価格(税込)
¥6,708
販売価格(税別)
¥
6,098
バスケットに入れる
D83/VC72用充電式アクティブ静電ペン用のUSB Type-C用充電アダプタです。
仕様
●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:無線機能を持たないため●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しないため●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20191028●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):PSE対象外の製品のため。●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番
68-4427-94
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。