YAMAHA(ヤマハ)
YAMAHA(ヤマハ)の 電源(制御機器)
YAMAHA(ヤマハ)の 変圧・変換
YAMAHA(ヤマハ)の 産業用ACアダプタ
電源アダプター
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84124409
品番
YPS-12V1A
参考基準価格(税別)
¥5,350
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
AC100V 50/60Hz、定格出力:DC12V 1A、DCコード長:1.8m、電源コード長:1.8m、質量:110g、動作環境条件温度:0℃〜50℃
仕様
●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:非対象:電波を発しない●電気通信事業法備考:非対象:公衆回線に接続しない●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20210416●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番
68-4430-78
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。