商品画像
ブラウン
ブラウンの キッチン/調理家電
ブラウンの ホットプレート/電気鍋
ブラウンの ホットプレート
BRAUN マルチグリル7
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84181644
品番
CG7040
参考基準価格(税別)
¥39,800
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
電源はボタン1つ押すだけ、あとは温度をダイヤルで回すだけの簡単操作。 ヒーター内蔵型プレートで立ち上がりも早く、1400Wのハイパワーで素早く均一に加熱できるマルチグリル 7。
用途
忙しい朝はトーストやベーコン、目玉焼きを同時調理、昼はバンズやハンバーグを同時調理し手軽に本格ハンバーガーを。夜は肉や魚、野菜をグリルするだけでお店顔負けの味わいが楽しめます。 余分な脂を落とすトレイや、タイマー機能、そして不使用時は縦置き収納できたりと、毎日の使い勝手も考えられたデザインです。
付属品
オリジナルレシピブック
仕様
調理ポジション:3、自動調理機能:いいえ
質量(kg)
5.5
消費電力(W)
1400
最高温度(℃)
230
プレート
(付属)波型・平型各 1枚
取扱説明書:
(2.69MB)
注意
※BBQ/コンタクト/グリルの3つの調理ポジションに加え、ヒーター内蔵の2種類のプレートと独立型サーモスタットで、ステーキなどのお肉はもちろん、どんな料理も本格的に美味しく仕上げます