FS-CASTUC200-HD 高耐久型 急速充電対応 USB A toType-C 充電通信ケーブル 2m FSC 84250549

高耐久型 急速充電対応 USB A toType-C 充電通信ケーブル 2m

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード84250549品番FS-CASTUC200-HD
参考基準価格(税別)¥640販売価格(税込)¥637
販売価格(税別)
579

最大5V 3.0Aの急速充電対応
最大480Mbpsの高速データ通信が可能
断線に強いロングブッシュ
断線に強く絡みにくい高耐久メッシュケーブル

仕様●製品タイプ:USBケーブル●ケーブル長:2m●USBケーブル●カラー :ブラック●ケーブル長さ:2m●保証:6ヶ月●エコマーク:対象外●PCグリーンラベル:対象外●国際エネルギースター:対象外●エコリーフ:非適合●VCCI:対象外●PCリサイクル:対象外●RoHS指令:対象外●PSE:対象外●J-Moss:対象外●※RoHSは2023年8月時点の情報です。●コード番号:F1P001H●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。転送速度(Mbps)480Mbpsアズワン品番67-7553-86
注意
●※RoHSは2023年8月時点の情報です。●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする