ネットワークカメラ VB-H47

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード84254329 品番5715C001
参考基準価格(税別)¥336,000 販売価格(税込) ¥362,780
販売価格(税別)
329,800

新高感度センサーを搭載し、肉眼では見えにくい夜間の明るさでも鮮明に記録。最低被写体照度0.02lux。明暗差の大きい建物の出入口などでも黒つぶれや白とびを抑えた鮮明な映像撮影が可能。圧縮効率の高いH.265に対応。高画質な映像もデータ容量を抑えた配信が可能。光学20倍、高速AF機能&ブレ補正機能付ズームを搭載。広範囲撮影を強力にサポート。

仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●環境自己主張マーク:対象外●J-Moss:対象外●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):付属品等無し●電気用品安全法(備考):本体非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番68-4215-37
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする