TC-130-BK チェア ブラック メッシュブラック 540×600×H895mm SH450mm ニシキ工業 84296654

TC-130-BK チェア ブラック メッシュブラック 540×600×H895mm SH450mm ニシキ工業 84296654
TC-130-BK チェア ブラック メッシュブラック 540×600×H895mm SH450mm ニシキ工業 84296654
TC-130-BK チェア ブラック メッシュブラック 540×600×H895mm SH450mm ニシキ工業 84296654
TC-130-BK チェア ブラック メッシュブラック 540×600×H895mm SH450mm ニシキ工業 84296654

チェア ブラック メッシュブラック 540×600×H895mm SH450mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送7日以内出荷とは
内容量1台注文コード84296654品番TC-130-BK
参考基準価格(税別)¥27,500販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

会議室・事務室・学校・食堂等に適した椅子です。
背の曲線形状は、身体をしっかりとホールドします。
座面を跳ね上げ、効率よく簡単に収納できます。
ひじ掛けがあり立ち上がりが容易です。
キャスター付きなので移動もスムーズです。

仕様●カラー●▼座:モードウレタン 成型合板/ブラック●▼背・座:ブラック(メッシュ)●サイズ(W×D×H):540×600×895mm、SH450mm●重量:8.3kg●材質●▼背・座/PP樹脂成型品 モードウレタン(座)●▼脚部/スチールパイプ(Φ22.2)シルバー粉体塗装●梱包:2脚入 組立式●ネスティング可能アズワン品番68-4086-27
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,000/税込3,300
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする