アズワン
アズワンの 空圧補器
アズワンの FRLユニット
ルブリケーター 油潤滑器
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84299795
品番
AM-3002
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,070
エアーの安定供給に必須のアイテム。
オイルを供給し、エアーツールを潤滑させます。
市販のオイルが使用出来ます。
仕様
●重量(約):250g●配管サイズ:Rc1/4●使用流体:空気●使用圧力:1.0MPa以下●使用油:タービン1種 ISO●周囲温度:5〜60℃
アズワン品番
68-4102-81