アズワン
アズワンの タイヤゲージ・空気入れ
アズワンの タイヤゲージ(増圧不可)
Wタイヤ対応タイヤゲージ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84300897
品番
AM-5410
参考基準価格(税別)
¥4,890
販売価格(税込)
¥5,368
販売価格(税別)
¥
4,880
バスケットに入れる
両口タイプで大型トラック、Wタイヤの計測も出来ます。
米式バルブ用。
仕様
●重量(約):188g●適応流体:空気●測定範囲:100〜1100Kpa●材質:本体/スチール、ヘッド/真鍮、バー/真鍮
アズワン品番
68-4102-90