仕様●メーカー:NSK●型番:NS-SD6013AHR●電源:DC12V●録画レート(解像度):1080p(最大30fps×2CH)720p(最大30fps×2CH)960×480(最大30fps×2CH)●録画モード:連続、モーション、アラーム、マニュアル、スケジュール(併用録画可)●記録媒体:SDカード×2(最大1TB×2)/CLASS10以上、e-SATA HDD(最大8TB)、USB-HDD(最大2TB)、SSD(別売)●本体サイズ:203(W)×92(D)×44.4(H)mm●付属品:ACアダプタ、リモコン、A/Vケーブル、クライアントソフトCD●映像入力:2CH AHD1440p(30)、1080p(25/30)、720p(50/60)、CVBS1.0vp-p/75Ω、BNC(自動認識)●映像出力:1×HDMI,1×RCA(1.0vp-p/75Ω)/AVケーブル●音声入力:2×(RCA)●音声出力:1×(HDMI,RCA)●ディスプレイモード:2分割、単画面、デジタルズーム(最大7×7)、シーケンシャル、ポップアップ●ディスプレイレート:60fps(30fps×2CH)●ディスプレイ解像度:1920×1080、1280×1024、1024×768●圧縮方式:映像/H.265、H.264音声/G.726●モーション録画:感知エリア(8×8)、(9段階)/プレレコード(0〜5秒)●ミラーリング録画:e-SATA HDDx2、USBHDDx2、SDカードx2、SSD●再生接続:HDMI(本体をモニター接続)、SDカード、e-SATA HDD、USB-HDD、SSD(PC再生)●表示:2分割、単画面、デジタルズーム(最大7×7)●検索モード:日時、カレンダー、イベント(アラーム、モーション)、先頭、最終、パノラマ、ブックマーク●再生速度:ノーマル、コマ送り、iフレームコマ戻し、一時停止、早送り(×2,4,8,32,128)、巻戻し(×2,4,8,32,128/iフレーム)●インターフェース:10/100base-t ethernet(RJ-45)/DynamicDNS対応●UTC:対応●セキュリティー:機器本体/パスワード管理、記録媒体/PINコード管理●アラーム入出力:1入力/1出力(無電圧接点)●表示LED:電源、録画、アラーム、GPS●消費電流:最大500mA(SDカード×2 USB3個接続時)●使用条件:0℃〜50℃/20〜80%RH
アズワン品番68-1860-88