エアーペアユニット

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84303758 品番AM-3004
参考基準価格(税別)¥6,310 販売価格(税込) ¥6,930
販売価格(税別)
6,300

エアーの安定供給に必須のアイテム。
配管内の圧力調整とドレン、タールを除去できるレギュレーターとエアーフィルターの機能を持ち合わせた商品です。

仕様●重量(約):437g●配管サイズ:Rc1/4●使用流体:空気●使用圧力:1.0MPa以下●設定圧力範囲:0.05〜0.8MPa●周囲温度:5〜60℃ アズワン品番68-4101-30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする