アズワン
アズワンの 空圧補器
アズワンの FRLユニット
レギュレーター 圧力調整器
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84304257
品番
AM-3003
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,780
エアーの安定供給に必須のアイテム。
配管内の圧力を0.05〜0.8MPaの範囲内で調整出来ます。
一目で圧力が確認できるメーター付。
仕様
●重量(約):338g●配管サイズ:Rc1/4●使用流体:空気●使用圧力:1.0MPa以下●設定圧力範囲:0.05〜0.8MPa●周囲温度:5〜60℃
アズワン品番
68-4102-56