セーフティ ディスコネクトスイッチ 22 kW

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84307748 品番3LD2504-0TK53
参考基準価格(税別)¥66,500 販売価格(税込) ¥72,578
販売価格(税別)
65,980

Sentron LD遮断器
メイン及び緊急停止スイッチ ハンドルは黒又は赤/黄を用意(緊急停止) 3つの南京錠を取り付け可 フロントパネルシールIP65 カバー付サイドフィード ねじ又はDINレール取り付け

仕様●極数:3●電流mAx:63 A●取り付けタイプ:Panel Mount●許容入力:22 kW●IP評価:IP65●南京錠受け:あり●定格電圧:690V ac●電気フェーズ:3●スイッチ定格:6000V●長さ:90mm●幅:90mm●深さ:59mm●動作温度 Min:-25℃●RoHS適合状況:適合●コード番号:518-7281 アズワン品番68-4149-89

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする