TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
【カット品】SDホース ラインエース 38mm 22114-038シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
アズワン品番
4-2627-03-19
4-2627-03-19
4-2627-03-19
4-2627-03-17
4-2627-03-09
4-2627-03-02
4-2627-03-07
4-2627-03-16
4-2627-03-13
4-2627-03-10
4-2627-03-06
4-2627-03-14
4-2627-03-04
4-2627-03-05
4-2627-03-01
4-2627-03-50
4-2627-03-11
4-2627-03-12
4-2627-03-03
4-2627-03-25
4-2627-03-15
4-2627-03-20
4-2627-03-18
4-2627-03-30
4-2627-03-08
全23種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
84310828
品番
22114-038
参考基準価格(税別)
¥53,200
販売価格(税込)
¥57,967
販売価格(税別)
¥
52,697
バスケットに入れる
SDホースの耐圧タイプです。
補強コード入りで許容圧力0.50MPa(5.1kgf/cm2)の耐圧性能を備えています。
仕様
●入数:19m×1本●呼び径(mm):38●★入数(m):1●内径×外径(mm):38×48.8●材質:PVC●温度:-10~+50℃●流体:水・温水●透明性有●呼び径(インチ):1 1/2●ピッチ(mm):9●参考質量(g/m):680●許容減圧力(常温)kPa(mmHg):0.50(5.1)●許容曲げ半径(mm):150
アズワン品番
4-2627-03-19