TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
【カット品】SDホース ラインエース 75mm 22114-075シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
アズワン品番
4-2627-06-16
4-2627-06-16
4-2627-06-16
4-2627-06-17
4-2627-06-12
4-2627-06-19
4-2627-06-20
4-2627-06-07
4-2627-06-06
4-2627-06-14
4-2627-06-30
4-2627-06-01
4-2627-06-18
4-2627-06-03
4-2627-06-50
4-2627-06-08
4-2627-06-10
4-2627-06-05
4-2627-06-25
4-2627-06-02
4-2627-06-09
4-2627-06-13
4-2627-06-04
4-2627-06-11
4-2627-06-15
全23種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
84311607
品番
22114-075
参考基準価格(税別)
¥117,600
販売価格(税込)
¥125,358
販売価格(税別)
¥
113,962
バスケットに入れる
SDホースの耐圧タイプです。
補強コード入りで許容圧力0.50MPa(5.1kgf/cm2)の耐圧性能を備えています。
仕様
●入数:16m×1本●呼び径(mm):75●★入数(m):1●内径×外径(mm):76.2×92●材質:PVC●温度:-10~+50℃●流体:水・温水●透明性有●呼び径(インチ):3●ピッチ(mm):15.1●参考質量(g/m):1635●許容減圧力(常温)kPa(mmHg):0.50(5.1)●許容曲げ半径(mm):375
アズワン品番
4-2627-06-16