22114-075 【カット品】SDホース ラインエース 75mm 22114-075シリーズ TOTAKU(トータク/旧:東拓工業) 84311686

【カット品】SDホース ラインエース 75mm 22114-075シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
アズワン品番4-2627-06-04
4-2627-06-04
4-2627-06-17
4-2627-06-12
4-2627-06-19
4-2627-06-20
4-2627-06-07
4-2627-06-06
4-2627-06-14
4-2627-06-30
4-2627-06-01
4-2627-06-18
4-2627-06-03
4-2627-06-50
4-2627-06-16
4-2627-06-08
4-2627-06-10
4-2627-06-05
4-2627-06-25
4-2627-06-02
4-2627-06-09
4-2627-06-13
4-2627-06-11
4-2627-06-15
内容量1本注文コード84311686品番22114-075
参考基準価格(税別)¥29,400販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

SDホースの耐圧タイプです。
補強コード入りで許容圧力0.50MPa(5.1kgf/cm2)の耐圧性能を備えています。

仕様●入数:4m×1本●呼び径(mm):75●★入数(m):1●内径×外径(mm):76.2×92●材質:PVC●温度:-10~+50℃●流体:水・温水●透明性有●呼び径(インチ):3●ピッチ(mm):15.1●参考質量(g/m):1635●許容減圧力(常温)kPa(mmHg):0.50(5.1)●許容曲げ半径(mm):375アズワン品番4-2627-06-04
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする