22114-150 【カット品】SDホース ラインエース 150mm 22114-150シリーズ TOTAKU(トータク/旧:東拓工業) 84312280

【カット品】SDホース ラインエース 150mm 22114-150シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
アズワン品番4-2627-09-13
内容量1本注文コード84312280品番22114-150
参考基準価格(税別)¥306,800販売価格(税込)¥335,048
販売価格(税別)
304,589

SDホースの耐圧タイプです。
補強コード入りで許容圧力0.50MPa(5.1kgf/cm2)の耐圧性能を備えています。

仕様●入数:13m×1本●呼び径(mm):150●★入数(m):1●内径×外径(mm):151.4×180●材質:PVC●温度:-10~+50℃●流体:水・温水●透明性有●呼び径(インチ):6●ピッチ(mm):24●参考質量(g/m):5860●許容減圧力(常温)kPa(mmHg):0.50(5.1)●許容曲げ半径(mm):780アズワン品番4-2627-09-13
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする